{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | tesa® Anti-Rutschband 60950-60953 | |
| Spalva | skaidr. | |
| Lipnios juostos rulonų kiekis | 1 vnt. | |
| Turinys | Vienas gabalas | |
| Produkto rūšis | lipni juosta | |
| Lipnios juostos rūšis | vienpus. | |
| Bazinė medžiaga | PVC folija | |
| Lipni masė | Akrilatas | |
| Klijų stiprumas ant plieno | 58 N/mm | |
| Tamprumas | 25 % | |
| Atsparu temperatūrai min. | −5 laipsniai | |
| Atsparus temperatūrai maks. | 50 laipsniai | |
| Yra pamušalas | taip | |
| Matavimo ribos | Išorė; Vidus | |
| Paskirtis | žymėjimas | |
| Savybės | atspar. drėgmei; atsparus chemikalams; atsparus vandeniui; galima plėšti rankomis | |
| Ilgis | 15 m | |
| Plotis | 25 mm | |
| Storis | 0,72 mm |
| Produkto numeris | 964970 CLEAR | |
| EAN / GTIN | 4042448841964 | |
| Gamintojo numeris | 60952-00000-00 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Germany, www.tesa.de |