Stalčių modulis, Stalčių skaičius: 8

Prekės Nr.: 963251 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 552 mm
Plotis 306 mm
Gylis 150 mm
kiekvieno stalčiaus galimas suskirstymas 4 vnt.
Stalčių skaičius 8
Produkto rūšis Spintelė smulkioms dalims laikyti

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963251 8
EAN / GTIN 5733439137416
Gamintojo numeris 137416
Gamintojas / atsakingas asmuo raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Germany, www.raaco.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš lakštinio plieno, lakuotas plieno mėlynumo spalva.
Skyreliais suskirstomi stalčiai su fiksavimo briauna, (neleidžia iškristi) iš polipropileno.
Tinka montuoti prie sienos ir pakabinti ant sukamųjų stovų.

Komplektacija:

Stalčių skaičius (B×T×H mm): 8 vnt. (279×155×64)