GARANT easyFix puodelių laikiklis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 955774 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GARANT easyFix Tassenhalter
Spalva juoda
Tinka Perforuotos sienelės; puodeliai
Pagrindo plokštės medžiaga iš plastiko
Bazinės plokštės tipas paprast.
Vidinis skersmuo 78 mm
Produkto rūšis Laikiklis
Medžiaga iš plastiko
Aukštis 106 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955774 1
EAN / GTIN 4067263124948
Gamintojo numeris 955774 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.
Puodelio laikiklis su įduba rankenai.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės.