{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| IP apsaugos klasė | IP 41 | |
| Aukštis | 600 mm | |
| Plotis | 750 mm | |
| Gylis apačioje | 275 mm | |
| Gylis viršuje | 200 mm | |
| Ekrano korpuso naudingasis aukštis | 460 mm | |
| Ekrano korpuso naudingasis plotis | 690 mm | |
| Ekrano korpuso naudingasis gylis apačioje | 230 mm | |
| Ekrano korpuso naudingasis gylis viršuje | 150 mm | |
| Svoris | 21 kg | |
| Produkto rūšis | Korpusas ekranui |
| Produkto numeris | 948401 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406074630 | |
| Gamintojo numeris | 948401 1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |