{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7005; RAL 7035 | |
| Aprašyta dalis | kėlikliai; Rėmas | |
| Danga | anoduot. | |
| Plieninių vamzdžių konstrukcija | taip | |
| Spalvų tonai, pilkas | Pelės pilka; Šviesiai pilka | |
| aprašyta dalis, Šviesiai pilka | Seiten- und Rückwand | |
| aprašyta dalis, Pelės pilka | Fußteil | |
| Serija | Workstation | |
| Gamintojo pavadinimas | Eck-Arbeitsplatz für Workstation eLevel, mit 2 Hubsäulen, mit dunkelgrauer Eluplanplatte | |
| Medžiaga | Aliuminis; Plienas | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Spalva | pilkas; pilkas; pilkas | |
| Bendras aukštis min. | 700 mm | |
| Bendras aukštis maks. | 1 000 mm | |
| Tolygus aukščio reguliavimas | taip | |
| Aukščio reguliavimo tipas | elektrinis | |
| Korpuso skaičius | 1 vnt. | |
| Korpuso padėtis | dešinin. | |
| Plokštelės plotis | 1 000 mm | |
| Gylis plokštės | 1 000 mm | |
| Storis plokštės | 40 mm | |
| Plokštės medžiaga | Eluplan | |
| Forma plokštelė | kampinė plokštė | |
| Su pakeltu kraštu | taip | |
| Briaunų apvadai | taip | |
| Plokštelės danga | Eluplan | |
| Antistatinė danga | taip | |
| Plokštės paviršius | labai atspar. dilimui; nėra atspar. šviesai; vidutinio standumo | |
| Ratukų tipas | Valdomi ratukai | |
| Ratų / ratukų skaičius | 4 vnt. | |
| Produkto rūšis | darbo stalas | |
| Reguliuojamas aukštis | taip | |
| Bendras plotis | 1 100 mm | |
| Bendras gylis | 1 000 mm | |
| Keliamoji galia maks. | 150 kg | |
| Keliamoji galia pagal plotą | 150 kg | |
| Aukščio išlyginimas maks. | 25 mm | |
| Svoris | 77 kg | |
| Korpusas | taip | |
| Yra darbastalis / dengiamoji plokštė | taip | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 920085 | |
| EAN / GTIN | 4045197719744 | |
| Gamintojo numeris | 920085 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |