Multifix, Tinka modeliui: 300

Prekės Nr.: 928201 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Workstation; Multifix bėgelis
Aukštis 90 mm
Plotis 240 mm
Naudingas plotis 234 mm
Nuolydžio kampas 0 laipsniai; 20 laipsniai; 30 laipsniai
tinka modeliui 300
Leistinoji apkrova 50 kg
Svoris 0,7 kg
Produkto rūšis Multifix bėgelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928201 300
EAN / GTIN 4062406113438
Gamintojo numeris 928201 300
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universalus bėgelis iš aliuminio. Naudojimui su GARANT easyFix kabliais ir laikikliais, permatomomis dėžutėmis, magnetiniais laikikliais ir įrankių lentomis bei šviestuvais Nr. 928630 (nuo dyd. 1000). Montavimas atliekamas pakabinant.

Tinka:

Atraminiai rėmai Nr. 928010, medžiagų vežimėliai Nr. 918590, perforuota sienelė kartu su GARANT easyFix pagrindo plokšte Nr. 955820 dyd. 2.

Pastaba:

GARANT easyfix siauros konstrukcijos kabliai ir laikikliai tinka tik kai kada.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Darbastalį naudokite tik tuo atveju, jei jis yra nepriekaištingos techninės būklės.
  • Nedelsdami pašalinkite visus gedimus, kurie gali pakenkti saugai.
  • Komponentus montuokite tik tam skirtose angose. Modifikuokite ir pertvarkykite tik naudodami patvirtintus „Hoffmann Group“ priedus.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudoti tik sausoje aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo vandens, kritulių ir taršos.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.