{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1,5 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 137 mm | |
| Plotis | 100 mm | |
| Dalijimo elementas | 1E | |
| Aprašas | Shuko elektros lizdas su dangteliu | |
| Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema | |
| Nominalioji įtampa | 250 V | |
| Nominali srovė | 16 A | |
| Srovės tipas | AC | |
| Įjungimo ir išjungimo mygtukas | ne | |
| F tipo kištukų kiekis | 1 | |
| Kištuko tipas | F | |
| Svoris | 0,2 kg | |
| Produkto rūšis | Maitinimo modulis |
| Produkto numeris | 928470 DE250V/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406116613 | |
| Gamintojo numeris | 928470 DE250V/1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |