Trijų griebtuvų nuimtuvas su paruošiamuoju suspaudimo tarpo reguliavimu, Tipas: 1

Prekės Nr.: 880950 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinio užspaudimo plotis min. 0 mm
Išorinio užspaudimo plotis maks. 100 mm
Užspaudimo gylis maks. 100 mm
Sukimo momentas maks. 180 Nm
Kablių skaičius 3
Galia 8 t
Produkto rūšis nuimtuvas su trimis griebtuvais
Išorinis 6-briaunis 17 mm
Medžiaga plienas
Visas ilgis 155 mm
Svoris 1,24 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 880950 1
EAN / GTIN 4021176006616
Gamintojo numeris 12-1
Gamintojas / atsakingas asmuo Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirti nuimtuvai su didele suspaudimo jėga ir puikiais efektyvumo rezultatais. Reguliavimo raktu simetriškai spaudžiančius griebtuvus galima lengvai praskėsti kiek reikia. Nuimama dalis stipriai ir tvirtai suimama, griebtuvų išvengti arba iš jų išslysti praktiškai neįmanoma.
Tik išoriniam nuėmimui.

Paskirtis:

Nuimti ypač tvirtai užstrigusius rutulinius guolius, krumpliaračius, diržinius skriemulius ir panašias detales.