Peilis aliuminio liejinio rankena, su 3 nulaužiamomis geležtėmis, Geležtės plotis: 22mm

Prekės Nr.: 845100 22
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
401 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio ilgis be geležtės 170 mm
Geležtės ilgis 100 mm
Geležtės plotis 22 mm
Geležtės storis 0,65 mm
Geležčių skaičius 3
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 8
Produkto rūšis Peiliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845100 22
EAN / GTIN 4975364019226
Gamintojo numeris LC630BHOF
Gamintojas / atsakingas asmuo Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Germany, www.tajima.ch

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės profesionalus peilis iš aliuminio slėginio liejinio, dengtas milteliais. Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai. Geležtė papildomai fiksuojama rantytu varžtu, kad pjūviai būtų tikslūs.
Su 3 nulaužiamomis geležtėmis, 8 dalių, 22 mm pločio. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.

Atsarginė dalis:

Atsarginės geležtės, žr.Nr. 845110 dyd. 10 ir Nr. 845115 dyd. 10.