Peilis su automatine apkaba, su 3 nulaužiamomis geležtėmis, Geležtės plotis: 18mm

Prekės Nr.: 845035 18
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio ilgis be geležtės 170 mm
Geležtės ilgis 100 mm
Geležtės plotis 18 mm
Geležtės storis 0,5 mm
Geležčių skaičius 3
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 8
Produkto rūšis Peiliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845035 18
EAN / GTIN 4975364018441
Gamintojo numeris LCM500
Gamintojas / atsakingas asmuo Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Germany, www.tajima.ch

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, neslidi elastomero rankena ergonomiškam darbui su anti-slydimo kontrole. Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai. Su 3 nulaužiamomis geležtėmis, 8 dalių, 18 mm pločio.

Privalumai:

Ypač greitas ir saugus darbas, nes automatinėje apkaboje pakeitimui yra iki 6 geležčių.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 845010 dyd. 10 – 845019 dyd. 50; 845021 dyd. 10 ir 845023 dyd. 50.