Pneumatinis hidraulinis aklinųjų kniedinių veržlių kniediklis FireFox®, Tipas: 1

Prekės Nr.: 770515 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėlimas 7,5 mm
Įmušimo eigą galima nustatyti, kai maks. 5 bar 12 000 N
Oro sunaudojimas tvirtinant (priklausomai nuo sriegio) maks. 2 l
Žarnos jungtis 6 mm
Žarnos jungtis 1/4 in
Aklinosioms kniedinėms veržlėms iš visų medžiagų M3 − M6
Aklinosioms kniedinėms veržlėms iš plieno / aliuminio M3 − M6
Svoris 1,96 kg
Produkto rūšis Aklinųjų kniedžių kniediklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 770515 1
EAN / GTIN 4007081920841
Gamintojo numeris 1458198
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Modelis:

Darbinis slėgis 5−7 bar. Automatinis įsukimas, kai tik aklinoji kniedinė veržlė truputį prispaudžiama prie srieginio smaigalio. Itin ekonomiškas darbas dėl greito įsukimo ir labai greito įmušimo.

Tiekiama:

Du montavimo raktai SW 24 / 27, 1 šešiabriaunis atsuktuvas SW 4, 1 butelis hidraulinės alyvos 100 ml, 1 alyvos papildymo indas.
Antgalis ir srieginis kotas M3, M4, M5, M6.

Pastaba:

Atsarginius antgalius galima užsakyti Nr. 770516.
Visų medžiagų, išskyrus nerūdijančiojo plieno M6,aklinųjų kniedžių veržlėms nuo M3 iki M6