Plastikinė įrankių dėžė LT-BOXX®, Tipas: 170

Prekės Nr.: 693345 170
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
972 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lagamino savybės: sudedamos viena ant kitos
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 442 mm
Išorinis plotis 362 mm
Išorinis aukštis 185 mm
Vidinis ilgis 378 mm
Vidinis plotis 311 mm
Vidinis aukštis 164 mm
Lagamino savybės sudedamos viena ant kitos
Svoris 2,26 kg
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Gamintojo numeris 6000003511
Gamintojas / atsakingas asmuo BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Germany, www.l-boxx.com

Aprašymas

Modelis:

Atvira plastikinė įrankių dėžė LT-BOXX® su toli nusukamu laikikliu, todėl lengva padėti ir išimti. Derinama su plastikiniu lagaminu L-BOXX® Nr. 693330. Talpos apkrova iki 25 kg.