• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Pramoninis apvalus teptukas, ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 087005 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 12 vienetai
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersmuo 30 mm
Šerių spalva ryšk.
Medžiaga, kotas mediena
Paviršius natūral.
Danga nedažyt.
Produkto rūšis apvalus teptukas
Įvadas plastikinė juosta
Teptuko galvutės forma Apvali
Teptuko dydis 8
Medžiaga šeriai kininiai šeriai
Tinka alyvos; dažai su tirpikliais; pramoniniai dažai; riebalai
Paskirtis vienkartiniam naudojimui
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087005 30
EAN / GTIN 4002353017892
Gamintojo numeris 459408-329
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Modelis:

Baltas plastikinis apvadas, nelakuotas medinis kotas.
Šepetėlis pramonei ir kasdieniams darbams. Šviesūs kininiai šeriai.