{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Classic VDE | |
Ašmenų plotis b | 5,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Geležtės apibūdinimas | 4 | |
Ašmenų / briaunos storis a | 1 mm | |
Geležtės ilgis | 125 mm | |
visas ilgis | 230 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 663003 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733278367 | |
Gamintojo numeris | 5100.SL 4-125/5,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Slim elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtams izoliuotas 5,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
255 vnt. yra sandėlyje
12,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 050 vnt. yra sandėlyje
4,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 230 | 232 |
Geležtės ilgis | 125 | 125 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Ašmenų plotis b | 5,5 | 5,5 |
Ašmenų / briaunos storis a | 1 | 1 |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |