Slim atsuktuvų elektrikams rinkinys, 6 vnt. varžtams su įpjova ir Phillips varžtams 4/2

Prekės Nr.: 667072 4/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic VDE
Atsuktuvų skaičius 6
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 667072 4/2
EAN / GTIN 7610733273843
Gamintojo numeris PB 5542.SL

Aprašymas

Modelis:

Plona rankena su maloniu laikyti ir patogiu Santoprene® apvalkalu bei šerdimi iš atsparaus smūgiams polipropileno. Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Sumažintas geležtės ⌀ su integruota apsaugine izoliacija giliai esantiems varžtams ir spyruoklėms (geležtės ⌀ = izoliacijos ⌀ geležtės priekyje).

Tiekiama:

Po 1 atsuktuvą varžtams su įpjova Slim Nr. 663003 dyd. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
Po 1 atsuktuvą Phillips varžtams Nr. 668372 dyd. 1 ir 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys