Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 38 vnt. 38

Prekės Nr.: 630345 38
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • 12-briaunių galvučių dydžių ribos: 5-13
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-8
  • Medžiaga: Chrome-Alloy-Steel

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 38
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
12-briaunių galvučių dydžių ribos 5-13 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-8 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 227 mm
Plotis 131 mm
Aukštis 57 mm
Perdavos profilis 12-briaunės galvutės; Galvutės Torx® varžtams; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
Raktų dydžių matmenys metrais
Paviršius chromuotas (smūgiams atsparus)
su QuickRelease taip
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630345 38
EAN / GTIN 4018754323241
Gamintojo numeris 96010120

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2,5 − M8. Išoriniams Torx® varžtams su sriegiu M3 − M8. Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M8. Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, nikeliuota ir chromuota smūgiams atspari danga.

Tiekiama:

veržliarakčiai 12-briaunėms galvutėms: 10 vnt. Nr. 630950 dyd. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
galvutės išoriniams Torx® varžtams: 6 vnt. Nr. 631500 dyd. E4; E5; E6; E7; E8; E10
atsuktuvų galvutės, skirtos Phillips varžtams: PH1; PH2
galvutės vidiniams šešiabriauniams varžtams: 5 vnt. Nr. 631710 dyd. 3; 4; 5; 6; 8
atsuktuvo galvutės vidiniams Torx® varžtams: 9 vnt. Nr. 631801 dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
skersinė rankena QR: 1 vnt. Nr. 633050 dyd. 116
įstatoma rankena QR: 1 vnt. Nr. 632950 dyd. 150
ilgintuvai QR: 2 vnt. Nr. 632545 dyd. 50; 150
šarnyras QR: 1 vnt. Nr. 633550 dyd. 1/4
terkšlė QR: 1 vnt. Nr. 632355 dyd. 1/4
sudėta į: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys