Reguliuojamas kablinis raktas, dinamometriniams raktams su nosele, Išoriniam veržlių ⌀: 20-42mm

Prekės Nr.: 628520 20-42
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išoriniam veržlių ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 771Md
Gamintojo pavadinimas 771Md
išoriniam veržlių ⌀ 20 mm - 42 mm
visas ilgis 135 mm
efektyvusis ilgis A 100 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 628520 20-42
EAN / GTIN 4020772051518
Gamintojo numeris 51516
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Kablinis raktas su nosele. Specialus plienas, grūdintas ir juodintas.
Su tvirtinimo kvadratu 1/2 colio arba 3/4 colio (dyd. 95−165) naudojamas kartu su dinamometriniu raktu (nuo Nr. 655500).

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.