{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| maksimalus sukimo momentas | 1,5 Nm | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Bendras ilgis L | 205 mm | |
| Galvutės plotis b | 37 mm | |
| Galvutės aukštis h | 59 mm | |
| Sūkių momento ribos | 0,2 Nm - 1,5 Nm | |
| Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,02 Nm | |
| Svoris | 330 g | |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
| Indikatorius | analoginis | |
| Suveikimo signalas | optinis | |
| Prijungimo forma | fiksuota | |
| Matavimo prietaisai | mechaninė | |
| Užlenkimo funkcija | ne | |
| Slipper funkcija | ne | |
| QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | ne | |
| Kontrolinė rodyklė | taip | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės | |
| Feedback | rodantis | |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 170 mm | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
| Produkto numeris | 655500 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4562135127084 | |
| Gamintojo numeris | DB1.5N4-S |