Atsuktuvas Torx® varžtams su 2K Haptoprene® rankena, Torx® profilis: TX6

Prekės Nr.: 625332 TX6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 217 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX6
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 142 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme
Laikymo funkcija ne
Geležtės medžiaga Spec. chromo vanadžio plienas
Rankenos medžiaga 2K-Haptoprene®
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
Viršūnė juoda
Pasukamas dangtelis ne
Rutulinė galvutė ne
Kiaurymė Torx® profilyje taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625332 TX6
EAN / GTIN 4067263012856
Gamintojo numeris 625332 TX6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda. Nuo dyd. TX30 su šešiabriauniu pagalbiniam raktui.

Privalumai:

Su anga Torx® profilyje tinka ir varžtams su apsauginiu kaiščiu.