Atsuktuvų rinkinys su 3K Haptoprene® rankena Torx® varžtams, Atsuktuvų skaičius: 9

Prekės Nr.: 625336 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 197 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 9 vnt.
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna; Gryna oranžinė
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Šešiabriaunis pagalbinis raktas taip
Įrankių skaičius 9
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Apsauga nuo nuriedėjimo ne
Ypatybė, tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625336 9
EAN / GTIN 4067263013006
Gamintojo numeris 625336 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda. Nuo dyd. TX30 su šešiabriauniu pagalbiniam raktui.

Privalumai:

Su anga Torx® profilyje tinka ir varžtams su apsauginiu kaiščiu.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30