Atsuktuvų rinkinys su 3K Haptoprene® rankena Torx® varžtams, Atsuktuvų skaičius: 7

Prekės Nr.: 625336 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
398 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga chromo vanadžio plienas
Turinys rinkinys / asortimentas
Detalių skaičius 7 vnt.
Perdava tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna; Gryna oranžinė
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Šešiabriaunis pagalbinis raktas taip
Apsauga nuo nuriedėjimo ne
Ypatybė, tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Pavara rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625336 7
EAN / GTIN 4067263012993
Gamintojo numeris 625336 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda. Nuo dyd. TX30 su šešiabriauniu pagalbiniam raktui.

Privalumai:

Su anga Torx® profilyje tinka ir varžtams su apsauginiu kaiščiu.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20