Atsuktuvų rinkinys Torx® varžtams, Raktų skaičius: 9

Prekės Nr.: 953116 9
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 9 vnt.
Spalvų tonai, oranžinės spalvos Nakties mėlyna; Gryna oranžinė; Nakties mėlyna; Gryna oranžinė
Aprašyta dalis Griff; Griffakzente; Griff; Griffakzente
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Įrankių skaičius 9
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX® varžtams TX6; TX7; TX8; TX9; TX10
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius grūdint.
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava vidiniams TORX® varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953116 9
EAN / GTIN 4067263723233
Gamintojo numeris 953116 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953116: 1 vnt.
GARANT atsuktuvo antgalių rinkinys Torx® varžtams Nr. 625332 dyd. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: po 1 vnt.