{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 8 mm | |
Rakto dydis 2 | 9 mm | |
Rakto ilgis L | 180 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 14 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 15 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754020805 | |
Gamintojo numeris | 41040809 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 8X9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
10,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje
4,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 191 vnt. yra sandėlyje
4,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 180 | 182 | 182 |
Rakto dydis 1 | 8 | 8 | 8 |
Rakto dydis 2 | 9 | 9 | 9 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 14 | 14 | 14 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 15 | 15 | 15 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |