{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 30 mm | |
Rakto dydis 2 | 34 mm | |
Rakto ilgis L | 365 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 44 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 50 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754021147 | |
Gamintojo numeris | 41043034 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 30X34 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
39,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
18,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
423 vnt. yra sandėlyje
20,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 365 | 375 | 375 |
Rakto dydis 1 | 30 | 30 | 30 |
Rakto dydis 2 | 34 | 34 | 34 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 44 | 44 | 44 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 50 | 50 | 50 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |