{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 10 mm | |
Rakto dydis 2 | 11 mm | |
Rakto ilgis L | 200 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 16 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 18 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754020829 | |
Gamintojo numeris | 41041011 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 10X11 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 325 vnt. yra sandėlyje
4,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 769 vnt. yra sandėlyje
4,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 200 | 197 | 197 |
Rakto dydis 1 | 10 | 10 | 10 |
Rakto dydis 2 | 11 | 11 | 11 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 16 | 16 | 16 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 18 | 18 | 18 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |