{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 13 mm | |
Rakto dydis 2 | 17 mm | |
Rakto ilgis L | 245 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754020911 | |
Gamintojo numeris | 41041317 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 13X17 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
16,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
959 vnt. yra sandėlyje
7,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
650 vnt. yra sandėlyje
8,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 245 | 263 | 263 |
Rakto dydis 1 | 13 | 13 | 13 |
Rakto dydis 2 | 17 | 17 | 17 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 | 22 | 22 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27 | 27 | 27 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |