Kalibravimo kamštis su rankena, tikslumas ±0,5 µm, Tipas: 5

Prekės Nr.: 483950 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 18,20 € /vnt.
  • 5,10 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Nominalusis matmuo min. 1 mm
Nominalusis matmuo maks. 2,99 mm
Žingsnis 0,01 mm
Leistina paklaida ± 0,5 µm
Tolerancijos klasė 1
Konfigūruojam. taip
Nominalusis intervalas 0,01 mm
Produkto rūšis kalibravimo kamštis
Turinys atskira dalis
Standartas DIN 2269
Medžiaga plienas
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 483950 5
EAN / GTIN 2050000963285
Gamintojo numeris TYP 201

Aprašymas

Modelis:

Nebrangi alternatyva vietoj kontrolinio kaiščio. ⌀ tolerancijos geresnės nei DIN 2269, 1 tolerancijos klasė. Iš aukščiausios kokybės plieno, plastikinė rankena su nurodytu ⌀. Nugludinimas ties briaunos nuožula.

Pastaba:

Užsakydami nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz., Nr. 483950 dyd. 2 0,24.