Kalibravimo kamštis su rankena, tikslumas ±0,5 µm, Tipas: 4

Prekės Nr.: 483950 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 5,10 € /vnt.
  • 18,20 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD protected area (EPA) no
EX area no
Min. nominal dimension 0.5 mm
Max. nominal dimension 0.99 mm
Thread pitch 0.01 mm
Error limit ± 0.5 µm
Tolerance Class 1
Configurable yes
Nominal interval 0.01 mm
Type of product plug gauge
Content single part
Standard DIN 2269
Material steel
Can be calibrated taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 483950 4
EAN / GTIN 2050000963278
Gamintojo numeris TYP 201

Aprašymas

Esecuzione:

L’alternativa economica alla spina di riscontro. ⌀ tolleranze migliori rispetto a DIN2269, Classe di tolleranza 1. In acciaio per calibri di grande qualità; impugnatura in plastica con etichettatura. Livellamento attraverso lo smusso dei bordi.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche il ⌀ desiderato, per es. n. art. 483950 Dim. 2 0,24.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį