Kalibravimo kamštis su rankena, tikslumas ±0,5 µm, Tipas: 2

Prekės Nr.: 483950 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 18,20 € /vnt.
  • 5,10 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Nominalusis matmuo min. 0,2 mm
Nominalusis matmuo maks. 0,29 mm
Žingsnis 0,01 mm
Leistina paklaida ± 0,5 µm
Tolerancijos klasė 1
Konfigūruojam. taip
Nominalusis intervalas 0,01 mm
Produkto rūšis kalibravimo kamštis
Turinys atskira dalis
Standartas DIN 2269
Medžiaga plienas
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 483950 2
EAN / GTIN 2050000963254
Gamintojo numeris TYP 201

Aprašymas

Modelis:

Nebrangi alternatyva vietoj kontrolinio kaiščio. ⌀ tolerancijos geresnės nei DIN 2269, 1 tolerancijos klasė. Iš aukščiausios kokybės plieno, plastikinė rankena su nurodytu ⌀. Nugludinimas ties briaunos nuožula.

Pastaba:

Užsakydami nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz., Nr. 483950 dyd. 2 0,24.