Infraraudonųjų spindulių temperatūros matuoklis, Tipas: T1

Prekės Nr.: 474012 T1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 246,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081561 6LR61
Matavimo ribos (diapazonas) −30 °C - 400 °C
Infraraudonųjų spindulių skiriamoji geba 0,1 °C
Leistina paklaida (nuo -30 iki 0 °C) ±2 arba ±2 % nuo matavimo vertės °C
Leistina paklaida (nuo 0,1 iki 400 °C) ±1,5 arba ± 1,5% nuo matavimo vertės °C
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Nustatomas emisijos koeficientas 0,1 - 1
Optika 10: 1
Ilgis 75 mm
Plotis 38 mm
Aukštis 190 mm
Svoris 200 g
Produkto rūšis Temperatūros matavimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474012 T1
EAN / GTIN 4029547011689
Gamintojo numeris 0560 8311
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Modelis:

Greitas, belaidis matavimas net ir per atstumą.
  • Indikatorius: min. / maks. vertės
  • Ribinių verčių kontrolė vaizdo ir garso perspėjimo signalu.
  • Mažas ir patogus, su apšviestu ekranu.
  • Greitas matavimas: 2 matavimai / s.

Tiekiama:

Su ąsos dangteliu ir 1 baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.

Priedai pasirinktinai:

Apsauginis krepšys Nr. 474029.