Infraraudonųjų spindulių temperatūros matuoklis, Tipas: T4

Prekės Nr.: 474012 T4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 246,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Tarptautinis dydis 9 voltų blokas (6LR61)
Gamintojo pavadinimas testo 830-T4
Maitinimas veikia su baterija
Lazerio taškų skaičius 2
Išorinis jutiklis K
Optika 30 : 1
Emisijos laipsnis min. 0,1
Emisijos laipsnis maks. 1
Leistina paklaida, infraraudonieji spinduliai ±2 oder ±2 % vom Messwert (-30 bis 0 °C); ±1 oder ±1 % vom Messwert (0,1 bis 400 °C)
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip
Produkto rūšis temperatūros matuoklis
Matavimo dydžiai celsijaus laipsniai
Matavimo diapazonas skirtas išorinis jutiklis; infraraudonieji spinduliai
Savybės pavojaus signalo funkcija
Korpuso medžiaga iš plastiko
Visas ilgis 75 mm
Bendras prietaiso plotis 38 mm
Visas aukštis 190 mm
Bendras svoris 200 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474012 T4
EAN / GTIN 4029547011702
Gamintojo numeris 0560 8314
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Modelis:

Greitas, belaidis matavimas net ir per atstumą.
  • Indikatorius: min. / maks. vertės
  • Ribinių verčių kontrolė vaizdo ir garso perspėjimo signalu.
  • Mažas ir patogus, su apšviestu ekranu.
  • Greitas matavimas: 2 matavimai / s.
Realus matavimo taškų žymėjimas 2 taškų lazeriu.
Tikslus kontaktinis matavimas.

Tiekiama:

Komplekte yra gamintojo bandymo protokolas ir 1 × baterija Nr. 081561 6LR61.

Priedai pasirinktinai:

Apsauginis krepšys Nr. 474029.
Matavimo liestukas Nr. 474120.