{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | litis (Li) | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (CR2032) | |
| Serija | HCT | |
| IP apsaugos klasė | IP67 | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Apdirbama medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| Grūdint. | taip | |
| Matavimo plokštuma | pritrint. | |
| Leistina paklaida | 0,03 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Padalos vertė coliai | 0,0005 in | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 150 mm | |
| Antgalių ilgis | 40 mm | |
| Yra gyliamatis | taip | |
| Gyliamatis forma | apval | |
| Gyliamačio skersmuo | 1,5 mm | |
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Matavimo prietaiso matavimo metodas | elektromagnetinis induktyvus metodas | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Stand-by režimas | taip | |
| Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo | taip | |
| Automatinis išsijungimas | taip | |
| Padalos vertė, pasirenkama | taip | |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 11,5 mm | |
| Sąsaja | Bluetooth® sąsaja; HCT Hoffmann Connected Tools | |
| Standartas | DIN 862 | |
| Patikros protokolas | gamintojo patikros sertifikatas | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | universalus slankmatis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 412782 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406286743 | |
| Gamintojo numeris | 412782 150 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |