Svirtinis prispaudiklis su kampine atrama, Tipas: 2

Prekės Nr.: 376710 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
464 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 6841J
Laikymo jėga maks. F 2 000 N
Atstumas tarp atramų S 26 mm
Kiaurymės skersmuo 5,6 mm
Tarpai tarp kiaurymių min. k 31,8 mm
Tarpai tarp kiaurymių maks. k 36 mm
Sriegis M M16×1,5; M6×25
Produkto rūšis svirtinis spaustuvas
Su kiauryme taip
Su varžtu / sriegiu taip
Visas ilgis L 244 mm
Bendras prietaiso plotis B 50 mm
Visas aukštis H 85,5 mm
Medžiaga nerūdijantysis plienas; plienas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376710 2
EAN / GTIN 4020772008413
Gamintojo numeris 557375
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Su svirtine pavara. Savaime užsifiksuojantis mechanizmas.
  • Kaiščiai iš nerūdijančiojo plieno, guoliavietės suteptos.
  • Su ilga svirties kreipiančiąja.
  • Rankeną galima reguliuoti bet kokiu kampu.
  • Su termiškai pagerintu, cinkuotu prispaudimo varžtu.
  • Nuimama kampinė atrama, todėl galima tvirtinti prie skardinės sienelės.
  • Su termiškai pagerintu, cinkuotu prispaudimo varžtu.
  • Nuimama atrama, prispaudiklį galima pritvirtintiprie skardinės sienelės.

Paskirtis:

Skirta įmontuoti į specialius spaustuvus gręžiant, praplečiant, šlifuojant, lenkiant, virinant, montuojant ir t. t.

Priedai pasirinktinai:

Lenkta koja Nr. 376730.

Pastaba:

  • Dydžius 0 ir 3 galima užsisakyti ir iš nerūdijančiojo plieno!