{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tipas | 508 | |
| Norma | DIN 508 | |
| Plotis a | 17,7 mm | |
| Plotis e | 28 mm | |
| Aukštis k | 10 mm | |
| Ilgis | 28 mm | |
| Sriegio dydis | M16 | |
| T griovelio nominalus dydis | 18 mm | |
| su sriegiu | taip | |
| Medžiaga | Iš termiškai pagerinto plieno. | |
| Stiprumo klasė | 10 | |
| Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
| Produkto numeris | 370560 18 | |
| EAN / GTIN | 4020772080068 | |
| Gamintojo numeris | 80069 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de |