{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Precizinė bazavimo kaladėlė | ne | |
| Griovelio nominalus dydis | 20 mm | |
| Visas ilgis | 32 mm | |
| Bendras prietaiso plotis | 19,7 mm | |
| Visas aukštis | 24 mm | |
| Sriegio dydis | M16 | |
| Tvirtinimo būdas | sriegis | |
| Sriegio dydis | M16 | |
| Sriegių kiekis | 1 | |
| Su užveržimo varžtu | ne | |
| Su pakopa | taip | |
| Aukštis lygis | 12 mm | |
| Siauresnis plotis | 19,7 mm | |
| Paviršius | pagerintos kokybės | |
| Produkto rūšis | bazavimo kaladėlė | |
| Medžiaga | plienas | |
| Standartas | DIN 508 | |
| Stiprumo klasė | 10 | |
| Svoris | 110 g |
| Produkto numeris | 370560 20 | |
| EAN / GTIN | 4020772080181 | |
| Gamintojo numeris | 80184 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |