Užveržimo kablys, nušlifuotas M16, Tipas: 8

Prekės Nr.: 370074 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rekomenduojamas užspaudimo aukštis min. 75 mm
Galvutės aukštis 36 mm
Galvutės skersmuo 32 mm
Sriegis M16
Sriegio ilgis 50 mm
Produkto rūšis užspaudimo kablys
Sukimo momentas maks. 147 Nm
Užspaudimo jėga maks. 38 kN
Su varžtu / sriegiu taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370074 8
EAN / GTIN 2050001962034
Gamintojo numeris K0014.316150
Gamintojas / atsakingas asmuo Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Germany, www.kippwerk.de

Aprašymas

Paskirtis:

detalių užspaudimui taupant vietą.
Didesnėms užspaudimo jėgoms ir stabilumui.