Lūpa 64 mm, skirta T-Rex / Centro Gripp paslanki, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361222 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Žiaunų plotis b 96 mm
Plotis b1 64 mm
Žiaunų aukštis h 45 mm
Aukštis h2 14 mm
Žiaunų ilgis l 79 mm
n1 37 mm
Užspaudimo ribos S1 21 − 68 / 22 − 144 mm
Užspaudimo ribos S2 66 − 138 / − mm
Užspaudimo ribos S3 131 − 209 / 137 − 286 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą T-Rex; Centro Gripp
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361222 125
EAN / GTIN 4250364400749
Gamintojo numeris 6921884040040
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Paskirtis:

Mažų ir vidutinio dydžio detalių užspaudimui. Galima užspausti neapdirbtus ruošinius 2 reguliuojamų atraminių galvučių pagalba. Lygios užspaudimo plokštumos apdirbtų detalių užspaudimui.

Tinka:

Nuimamos lūpos, skirtos T-Rex Nr. 361202 ir Centro Grip 361180.