Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Vientisų pakopinių kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 160

Prekės Nr.: 313350 160

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Rinkinio kaina 3 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis B 20 mm
Žiaunų aukštis H 45 mm
Žiaunų ilgis L 79 mm
Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 160 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.
Funkcija fiksuot.
Turinys 3 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313350 160
EAN / GTIN 4019208023601
Gamintojo numeris 094000
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Paskirtis:

Kadangi kumštelius per kelias sekundes galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas. Kumštelių komplektai susideda, pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.
Galima naudoti kaip pagrindinius arba atvirkštinius tekinimo kumštelius.

Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniams tekinimo griebtuvams.

Pastaba:

  • Naujai įsigytus tekinimo kumštelius įtvirtinus griebtuve reikia papildomai apdirbti, siekiant išvengti radialinio mušimo.
  • Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui, reikia sutikrinti dantukų formą.