Specialus raktas, DIN 6368, Įspraustinės kakliuko ⌀: 13mm

Prekės Nr.: 309840 13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įspraustinės kakliuko ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6368
virbo ⌀ 13 mm
Norma DIN 6368
visas ilgis 160 mm
tinka frezos užveržimo varžtui M6
Produkto rūšis Raktai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309840 13
EAN / GTIN 4020772044725
Gamintojo numeris 44727
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Tinka:

Kombi frezų įstatomi įtvarai ir užmaunamų frezų įspraustinės.