Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu trumpas, Tipas: 10

Prekės Nr.: 239740 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
Vidinis aušinimas taip
Kotas DIN 6535 HA su h6
tinka kiaurosioms kiaurymėms ⌀ 10 mm - 12,7 mm
tinka aklinajai kiaurymei, kurios ⌀ 14 mm - 16,2 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Naudingasis ilgis L1 35 mm
Koto ⌀ DSh6 16 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 5 Nm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239740 10
EAN / GTIN 4045197596208
Gamintojo numeris 239740 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuotu cilindriniu kotu maksimaliai tiksliam užspaudimui hidraulinėse arba labai tiksliose įspraustinėse.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550210582 ir Nr. 212000.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską