GARANT Master Steel SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo frezavimo galvutė, HB730, ⌀ D d11: 10mm

Prekės Nr.: 210290 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D d11 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Frezos profilis: NR
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel; TopCut
Pjovimo briaunos ⌀ D 10 mm
Rūšis HB730
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Frezos profilis NR
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio dydis 10 mm
tinkamas laikiklis GARANT TopCut
Galvutės ilgis I 18 mm
Darbinės dalies ilgis L2 12,5 mm
Bendras ilgis L 29,9 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,5 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,065 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,09 mm
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210290 10
EAN / GTIN 4045197891433
Gamintojo numeris 210290 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ap max≤ 0,75×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską