TOHX 140305 kairinė BK6425

Prekės Nr.: 268883 BK6425

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    28,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 140305 L
Kampo spindulys 0,5 mm
Kietlydinys BK6425
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis G06
Priekinis kampas 6 laipsniai
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 300 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 120 m/min - 180 m/min
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268883 BK6425
EAN / GTIN 4047109225077
Gamintojo numeris W30 26060.056425

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus