Atsarginių varžtų keičiamoms plokštelėms rinkinys 10 vnt., Tipas: 1

Prekės Nr.: 237606 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara T7
Sriegis M2,5
Bendras ilgis 6 mm
Priveržimo momentas 0,9 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237606 1
EAN / GTIN 4062406243364
Gamintojo numeris 237606 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Aprašymas:

10 dalių keičiamų plokštelių varžtų rinkinys tinka: 237501
237513