VHM laikiklis, kūginis, trumpas, Cilindrinis kotas, Pjovimo galvutei, kurios ⌀ D: 10mm

Prekės Nr.: 210569 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo galvutei, kurios ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
pjovimo galvutei, kurios ⌀ D 10 mm
Laikiklis Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas taip
Išorinis ⌀ d1 9,8 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Naudingasis ilgis L1 48 mm
Koto ⌀ DSh6 16 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 5 Nm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210569 10
EAN / GTIN 4045197557858
Gamintojo numeris 210569 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. Sistemos radialinis mušimas ≤10 µm derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.
Be užspaudimo paviršiaus (HSC apdirbimui). Tolerancija = h6.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = L1 + I; I = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050210410.
užveržimo raktas = Nr. 219987.
Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.
Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską