Porte-outils carbure monobloc conique, court 10 mm

Réf.: 210569 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Pour ⌀ tête de coupe D 10 mm
Support Queue cylindrique
Arrosage interne oui
⌀ ext. d1 9,8 mm
Longueur totale L 100 mm
Long. utile L1 48 mm
⌀ queue DS h6 16 mm
Couple de serrage recommandé 5 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210569 10
EAN / GTIN 4045197557858

Description

Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.
Précision de concentricité du système ≤ 10 µm grâce à la combinaison d’une face plane et conique.
Sans méplat de serrage (pour UGV). Tolérance = h6.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = L1 + I; I = voir dimensions fraises avec filetage: 210050210410.
Clé de serrage = 219987.
Embout pour clé dynamométrique = 219986.
Réduire les données technologiques pour les longues saillies d'outil.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout