Attacco HMI conico, corto 10 mm

Codice art.: 210569 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
Per ⌀ testina D 10 mm
Adattatore codolo cilindrico
Passaggio interno per LR
⌀ Esterno d1 9,8 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Lunghezza utile L1 48 mm
⌀ Codolo DS h6 16 mm
Coppia di serraggio consigliata 5 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210569 10
EAN / GTIN 4045197557858

Descrizione

Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.
Precisione di concentricità del sistema ≤ 10 µm mediante combinazione di forma piana e conica.
Senza superficie di serraggio (per lavorazioni HSC). Tolleranza = h6.

Nota:

Profondità di fresatura max. = L1 + I; I = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050210410.
Chiavi di serraggio = n. art. 219987.
Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Download & documenti

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto