{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
jyrsinpään ⌀:lle D | 10 mm | |
Sovitin | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulko-⌀ d1 | 9,8 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Hyötypituus L1 | 48 mm | |
Varren ⌀ DS h6 | 16 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 5 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 210569 10 | |
EAN / GTIN | 4045197557858 |