{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | TopCut | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-Aufnahme zylindrisch kurz, Zylinderschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 25mm | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0250 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 25 mm | |
| Koto ilgis | 57 mm | |
| Sąsaja staklių pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Iškyšos ilgis | 118 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 24,8 mm | |
| Įrankio pusės ilgis | 117 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 10 µm | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Konstrukcija | trump. | |
| Priveržimo momentas | 35 Nm | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | įsukamas įrankių laikiklis | |
| Bendras ilgis | 175 mm | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Medžiaga | kietlydininis | |
| Svoris | 0,986 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 210561 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197558091 | |
| Gamintojo numeris | 210561 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |