GARANT Diabolo VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 10mm

Prekės Nr.: 206273 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h9 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Diabolo
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0100 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$05
Koto skersmuo 10 mm
Koto ilgis 54,5 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 10 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,009 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras ribotai tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM/TiAlN
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo 10 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė h9
Kaklo skersmuo 9 mm
Pjovimo briaunos ilgis 5,8 mm
Galvutės ilgis 5,8 mm
Pečių ilgis 26 mm
ISO frezos tipas J
Atbulinės eigos kampas 15 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas −5 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 12 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 12 mm
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Kampo spindulys 1,8 mm
Pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 30,5 mm
Darbinės dalies ilgis 5,8 mm
Bendras ilgis 85 mm
Veikimo ilgis 5,8 mm
Sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Svoris 89 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Frezavimas kopijuojant
Spalvinis žymėjimas raudonos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis gilinimo freza
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 0,3 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 206273 10
EAN / GTIN 4045197860811
Gamintojo numeris 206273 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
190
Plienas <50 HRC
H
170
Plienas <55 HRC
H
150
Plienas <60 HRC
H
110
Plienas <65 HRC
H
80
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,01 mm.
Speciale geometrie voor contourfrezen met zeer hoge voedingen.

Toepassing:

Voor het kopieer- en contourfrezen bij de bewerking van geharde materialen onder HPC- / HSC-omstandigheden. Met speciale freesstrategieën zeer grote verspaningsvolumes mogelijk.

Tip:

Opvolger van nr. 206276.
Gereedschappen zijn naslijpbaar.