GARANT Diabolo VHM toroidinė freza HPC 12 mm

Prekės Nr.: 206273 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h9
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ h9
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 12 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Matmuo ap maks. praėjimų skaičius 0,4 mm
Programavimo spindulys 2 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 6,8 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 30 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 11 mm
Bendras ilgis L 93 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Reguliuojamas kampas κ 6 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC 0,178 mm
Spalvinis žymėjimas raudoni
Produkto rūšis Galinė toroidinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206273 12
EAN / GTIN 4045197860828

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
190
Plienas <50 HRC
H
170
Plienas <55 HRC
H
150
Plienas <60 HRC
H
110
Plienas <65 HRC
H
80
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, danga ir kietlydinis grūdintų plienų apdirbimui.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,01 mm.
Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui grūdinto plieno apdirbimui HPC / HSC sąlygomis. Laikantis specialios frezavimo strategijos galima apdirbti didelį kiekį medžiagos.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 206276.
Įrankius galima pergaląsti.
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
    ⌀ h9 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį